横浜油脂工業(Linda)
ハイライト
食型・天板用として幅広い用途にご使用頂けるノンアレルギータイプの製パン用離型油です。
用途
食品用離型油に。
トラスコ品番
354-3683
材質
主成分:植物油脂、食用油脂、米糠抽出物
色
淡黄色液体
容量(mL)
18132
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
18132
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962287
JC78
オープン
¥
18,980
¥
20,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください