横浜油脂工業(Linda)
デコレOMUー3
付着性・進展性に優れ、天板からスチールオーブンまで幅広い用途に適し、オールマイティな洋菓子用離型油です。
用途
食品用離型油に。
トラスコ品番
354-2185
材質
主成分:植物油脂/乳化剤(大豆由来)、植物ワックス
色
淡黄色液体
容量(mL)
17391
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
17391
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962576
JC03
オープン
¥
18,980
¥
20,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください