横浜油脂工業(Linda)
デコレOV
比重の軽い生地や糖質の高い生地などに最適な、離型性能の高い製パン用離型油です。
用途
食品用離型油に。
材質
主成分:植物油、乳化剤
色
淡黄色液体
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
原液量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962506
JC65
354-2174
17935
17935
オープン
¥
16,980
¥
18,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
04962522
JC64
354-2171
17896
17896
オープン
¥
15,980
¥
17,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください