横浜油脂工業(Linda)
キャロップV 7.5kg
比重の軽い生地でも風味や外観を損ねることなく離型させ、ソフトに焼き上げることができる洋菓子用天板油脂です。
用途
食品用離型油に。
トラスコ品番
452-0876
材質
主成分:植物油脂、コーンスターチ、
色
淡黄色
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
16.9kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04965306
JB08
オープン
¥
19,980
¥
21,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください