SC-CH23IV コンパクトセラミックヒーター TOPLAND 05489141

コンパクトセラミックヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
05489141
品番
SC-CH23IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

200Wのコンパクトセラミックヒーター。温度調整1段階。
手元に最適なコンパクトサイズ。転倒時に自動オフ。

用途
冬の寒さ対策に。電気暖房 ヒーター 事務所 オフィス コンパクト
色
アイボリー
材質
ABS、PBT
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
200
電源
AC100V(50Hz/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.1×8.4×7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする