曜日別特売

レコフレーム サイドロック25シリーズ

レコフレーム サイドロック25シリーズ - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック25シリーズ - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック25シリーズ - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック25シリーズ - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック25シリーズ - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック25シリーズ - レコフレーム(ユキ技研)

交差するフレーム同士を固定、または任意の平面へのボルト固定に

適合
レコフレーム25シリーズ専用
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05508366SL1H-L191個サイドロック15(SL1H-L19)単体6
¥229
¥252(税込)
6日以内出荷
05508400SL1B-L191セットサイドロック15(SL1H-L19)、取付用ボルト・ナット付10
¥289
¥318(税込)
6日以内出荷
05509109SL2B-L191セットサイドロック25(SL2H-L19)、取付用ボルト・ナット付13
¥289
¥318(税込)
6日以内出荷
05509188SL2H-L191個サイドロック25(SL2H-L19)単体9
¥229
¥252(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする