曜日別特売
SL2B-L19 レコフレーム サイドロック25シリーズ レコフレーム(ユキ技研) 05509109

SL2B-L19 レコフレーム サイドロック25シリーズ レコフレーム(ユキ技研) 05509109
SL2B-L19 レコフレーム サイドロック25シリーズ レコフレーム(ユキ技研) 05509109
SL2B-L19 レコフレーム サイドロック25シリーズ レコフレーム(ユキ技研) 05509109

レコフレーム サイドロック25シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット
質量(g)13
内容量1セット注文コード05509109品番SL2B-L19
販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

交差するフレーム同士を固定、または任意の平面へのボルト固定に

セット内容
サイドロック25(SL2H-L19)、取付用ボルト・ナット付
質量(g)
13
適合
レコフレーム25シリーズ専用
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする