レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム パネルステー25
ネジ止めによるパネル材固定部品
用途
25シリーズフレームへの板材固定
適合
レコフレーム25シリーズ用
材質
A6063S-T5
質量(g)
6
タップ径
M4
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05508391
PS2TA-M4
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった