レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム パネルステー25
PS2TA-M4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05508391
品番
PS2TA-M4
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ネジ止めによるパネル材固定部品
用途
25シリーズフレームへの板材固定
適合
レコフレーム25シリーズ用
材質
A6063S-T5
質量(g)
6
タップ径
M4
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった