曜日別特売

レコフレーム パネルステー30

レコフレーム パネルステー30 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム パネルステー30 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム パネルステー30 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム パネルステー30 - レコフレーム(ユキ技研)

ネジ止めによるパネル材固定部品

用途
40シリーズフレームへの板材固定
付属品
ウェッジナット(NW40)×1
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
A6063S-T5
質量(g)
9.3
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タップ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05508199PS3T-M5M5
¥109
¥120(税込)
6日以内出荷
05508969PS3T-M4M4
¥109
¥120(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする