曜日別特売
PS3T-M5 レコフレーム パネルステー30 レコフレーム(ユキ技研) 05508199

PS3T-M5 レコフレーム パネルステー30 レコフレーム(ユキ技研) 05508199
PS3T-M5 レコフレーム パネルステー30 レコフレーム(ユキ技研) 05508199
PS3T-M5 レコフレーム パネルステー30 レコフレーム(ユキ技研) 05508199
PS3T-M5 レコフレーム パネルステー30 レコフレーム(ユキ技研) 05508199

レコフレーム パネルステー30PS3T-M5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はタップ径が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タップ径
M5
注文コード
05508199
品番
PS3T-M5
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

ネジ止めによるパネル材固定部品

用途
40シリーズフレームへの板材固定
タップ径
M5
付属品
ウェッジナット(NW40)×1
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
A6063S-T5
質量(g)
9.3
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする