レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム ヒンジ25
25シリーズフレーム用の、扉構造用ヒンジ(抜差蝶番)
用途
レコフレーム製扉の蝶番用
適合
レコフレーム25シリーズ専用
材質
ADC12
質量(g)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
開き
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05508312
H25W-L
CSボルト(M4X6 三価黒)×4、Fナット25ロング(NFM4-P20)×2
ブラック
左開き用
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
05508330
H25WS-R
CSボルト(M4X6 SUS)×4、Fナット25ロング(NFM4-P20)×2
シルバー
右開き用
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
05509136
H25WS-L
CSボルト(M4X6 SUS)×4、Fナット25ロング(NFM4-P20)×2
シルバー
左開き用
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
05509240
H25W-R
CSボルト(M4X6 三価黒)×4、Fナット25ロング(NFM4-P20)×2
ブラック
右開き用
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった