曜日別特売
H25W-L レコフレーム ヒンジ25 レコフレーム(ユキ技研) 05508312

H25W-L レコフレーム ヒンジ25 レコフレーム(ユキ技研) 05508312
H25W-L レコフレーム ヒンジ25 レコフレーム(ユキ技研) 05508312
H25W-L レコフレーム ヒンジ25 レコフレーム(ユキ技研) 05508312
H25W-L レコフレーム ヒンジ25 レコフレーム(ユキ技研) 05508312
H25W-L レコフレーム ヒンジ25 レコフレーム(ユキ技研) 05508312
H25W-L レコフレーム ヒンジ25 レコフレーム(ユキ技研) 05508312

レコフレーム ヒンジ25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
05508312
品番
H25W-L
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

25シリーズフレーム用の、扉構造用ヒンジ(抜差蝶番)

用途
レコフレーム製扉の蝶番用
付属品
CSボルト(M4X6 三価黒)×4、Fナット25ロング(NFM4-P20)×2
色
ブラック
開き
左開き用
適合
レコフレーム25シリーズ専用
材質
ADC12
質量(g)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする