曜日別特売

レコフレーム ヒンジ40

レコフレーム ヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム ヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム ヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム ヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム ヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム ヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム ヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム ヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)

40シリーズフレーム用の、扉構造用ヒンジ(抜差蝶番)

用途
レコフレーム製扉の蝶番用
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
ADC12
質量(g)
130.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
開き
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05507806H40WS-RCSボルト(M6X10 SUS)×4、Fナット40ロング(NFM6-P30)×2シルバー右開き用
¥979
¥1,077(税込)
6日以内出荷
05508646H40WS-LCSボルト(M6X10 SUS)×4、Fナット40ロング(NFM6-P30)×2シルバー左開き用
¥979
¥1,077(税込)
6日以内出荷
05508987H40W-RCSボルト(M6X10 三価黒)×4、Fナット40ロング(NFM6-P30)×2ブラック右開き用
¥979
¥1,077(税込)
6日以内出荷
05509082H40W-LCSボルト(M6X10 三価黒)×4、Fナット40ロング(NFM6-P30)×2ブラック左開き用
¥979
¥1,077(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする