レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム ヒンジ40
H40W-L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
05509082
品番
H40W-L
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
40シリーズフレーム用の、扉構造用ヒンジ(抜差蝶番)
用途
レコフレーム製扉の蝶番用
付属品
CSボルト(M6X10 三価黒)×4、Fナット40ロング(NFM6-P30)×2
色
ブラック
開き
左開き用
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
ADC12
質量(g)
130.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった