曜日別特売

レコフレーム マグネットキャッチ25

レコフレーム マグネットキャッチ25 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム マグネットキャッチ25 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム マグネットキャッチ25 - レコフレーム(ユキ技研)

磁石の力で閉扉を保持します。フレーム枠にマグネット、扉に受座を取り付けて使用します。

用途
レコフレームのマグネット扉構成用
付属品
ストッパー(ST2S-L40)×1、受座(SUS)×1、取付用ネジ・ナット一式
適合
レコフレーム25シリーズ用
質量(g)
37
適合規格
【ねじ/ナット(受座用)】F153用 (25シリーズT溝用)
吸着力(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※比較的大きな扉を製作される場合は、上下マグネットキャッチをご使用になることをお薦めします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05507849MD25-S
¥469
¥516(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする