曜日別特売
MD25-S レコフレーム マグネットキャッチ25 レコフレーム(ユキ技研) 05507849

MD25-S レコフレーム マグネットキャッチ25 レコフレーム(ユキ技研) 05507849
MD25-S レコフレーム マグネットキャッチ25 レコフレーム(ユキ技研) 05507849
MD25-S レコフレーム マグネットキャッチ25 レコフレーム(ユキ技研) 05507849

レコフレーム マグネットキャッチ25MD25-S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05507849
品番
MD25-S
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

磁石の力で閉扉を保持します。フレーム枠にマグネット、扉に受座を取り付けて使用します。

用途
レコフレームのマグネット扉構成用
付属品
ストッパー(ST2S-L40)×1、受座(SUS)×1、取付用ネジ・ナット一式
適合
レコフレーム25シリーズ用
質量(g)
37
適合規格
【ねじ/ナット(受座用)】F153用 (25シリーズT溝用)
吸着力(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※比較的大きな扉を製作される場合は、上下マグネットキャッチをご使用になることをお薦めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする