レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム マグネットキャッチ40
磁石の力で閉扉を保持します。フレーム枠にマグネット、扉に受座を取り付けて使用します。
用途
レコフレームのマグネット扉構成用
付属品
ストッパー(ST3S-L40)×1、受座(SUS)×1、取付用ネジ・ナット一式
適合
レコフレーム40シリーズ用
吸着力(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※比較的大きな扉を製作される場合は、上下マグネットキャッチをご使用になることをお薦めします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合規格
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05507937
MD40-SF
43
【ねじ/ナット(受座用)】F24K/F26K 7.2mm幅のT溝用
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
05508540
MD40-SD
45
【ねじ/ナット(受座用)】F24K/F26K 10.2mm幅のT溝用
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください