レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム マグネットキャッチ40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
45
43
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05508540
品番
MD40-SD
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
磁石の力で閉扉を保持します。フレーム枠にマグネット、扉に受座を取り付けて使用します。
用途
レコフレームのマグネット扉構成用
質量(g)
45
適合規格
【ねじ/ナット(受座用)】F24K/F26K 10.2mm幅のT溝用
付属品
ストッパー(ST3S-L40)×1、受座(SUS)×1、取付用ネジ・ナット一式
適合
レコフレーム40シリーズ用
吸着力(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※比較的大きな扉を製作される場合は、上下マグネットキャッチをご使用になることをお薦めします。