レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム レベラーセット40
高さ調整により構造物の安定設置とガタつき防止が可能なレベラーセット。
用途
設備架台や装置筐体の安定設置および水平調整用。
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
スチール
許容荷重
1960N(200kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
アジャスター
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05507989
LS40B-M12
M12アジャスター(AJ1240-L100)、ボルト(P2CSボルトSUS M6X12)×4、Fナット40ロング(NFM6-P30)×2
340
M12
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
6日以内出荷
05508820
LS40B-M1640
M16アジャスター(AJ1640-L100)、ボルト(P2CSボルトSUS M6X12)×4、Fナット40ロング(NFM6-P30)×2
391
M16
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください