レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム レベラーセット40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
340
340
391
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
05507989
品番
LS40B-M12
販売価格(税込)
¥1,154
販売価格(税別)
¥
1,049
バスケットに入れる
高さ調整により構造物の安定設置とガタつき防止が可能なレベラーセット。
用途
設備架台や装置筐体の安定設置および水平調整用。
付属品
M12アジャスター(AJ1240-L100)、ボルト(P2CSボルトSUS M6X12)×4、Fナット40ロング(NFM6-P30)×2
質量(g)
340
アジャスター
M12
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
スチール
許容荷重
1960N(200kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応