レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム レベラープレート25
SPCC製プレートにタップボスを溶接した構造のレベラープレート。
用途
フレーム筐体へのキャスター、アジャスター(レベリングフット)の取付用
付属品
P2CSボルト(M5X10 SUS)×4、Fナット25ロング(NFM5-P20)×2
適合
レコフレーム25シリーズ用
材質
SPCC t3
表面処理
黒亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05508102
LP25-M12
67
M12
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
05508881
LP25-M10
72
M10
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください