レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム レベラープレート25
LP25-M10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
72
67
72
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05508881
品番
LP25-M10
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
SPCC製プレートにタップボスを溶接した構造のレベラープレート。
用途
フレーム筐体へのキャスター、アジャスター(レベリングフット)の取付用
質量(g)
72
ねじ径
M10
付属品
P2CSボルト(M5X10 SUS)×4、Fナット25ロング(NFM5-P20)×2
適合
レコフレーム25シリーズ用
材質
SPCC t3
表面処理
黒亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応