サイトグラス付マニホールドの為、冷媒ガスの流れが目視確認できます。
フックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部に付けてご使用頂けます。
付属チャージングホースはローターリーECOバルブホースとなっており、スイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。
ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。
サービスポート接続側にはECOバルブを装備(青、赤のみ)
ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。
ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。