ユニコントロールズ
ステンレス加圧タンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05785627
品番
TM5SRV
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
用途
液体の圧送用。
トラスコ品番
467-5924
材質
本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:フッ素ゴム(FKM)
高さ(mm)
215
容量(L)
5
内径(mm)
226
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません