曜日別特売

ポータブル低濃度リン酸塩測定器

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05801560
品番
HI 97713C
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

・HI 97713はポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度のリン酸塩を測定します。(0.00~2.50 mg/L)・測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。また本器では、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。・光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。・測定手順のナビゲーション機能。・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)・50データの自動ロギング機能。・バッテリー残量(%)を常に画面表示。・時間設定が可能。(年月日と時間)・バックライト機能が付きより見やすく。

注意
※・試薬は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする