吸光光度計(イオン計) チェッカーHC
・チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。
・「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
- セット内容
- 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
- 測定範囲
- 0.0~20.0ppm (mg/L)
- 質量(g)
- 64
- タイプ
- HR
- 測定項目
- 高濃度フッ化物
- 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
- 81.5×61.0×37.5
- 精度
- ±0.5ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃
- 分解能
- 0.1ppm (mg/L)
- 光源
- LED (575nm)
- 電源自動OFF
- 10分間の未使用後
- 使用環境温度(℃)
- 0~50
- 受光素子
- シリコンフォトセル
- 使用環境湿度(%)
- 95%以下
- 内容量
- 1台
本体 の新着商品
カテゴリ






















