- セット内容
- 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
- 測定範囲
- 0.0~20.0ppm (mg/L)
- 質量(g)
- 64
- タイプ
- HR
- 測定項目
- 高濃度フッ化物
- 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
- 81.5×61.0×37.5
- 精度
- ±0.5ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃
- 分解能
- 0.1ppm (mg/L)
- 光源
- LED (575nm)
- 電源自動OFF
- 10分間の未使用後
- 使用環境温度(℃)
- 0~50
- 受光素子
- シリコンフォトセル
- 使用環境湿度(%)
- 95%以下