レシプロソー木工用替刃

レシプロソー木工用替刃 - 現場屋

レシプロソーに装着して使用する交換用替え刃です。
刃渡り200mmで、対象材へ刃を届かせながら切断できます。
高級炭素工具鋼と熱処理により、切れ味と耐久性を高めています。

用途
一般木材・集成材の切断、合板の切断に。
材質
金属部分/炭素工具鋼SK-85
質量(g)
35
タイプ
レシプロソー用替え刃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
3×40×265
刃渡り(mm)
200
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05825430INK-0738
オープン
¥679
¥747(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする