セーバーソー替刃 バイメタルセーバーソーブレード 634R 150mm×4山 (5枚入り)

セーバーソー替刃 バイメタルセーバーソーブレード 634R 150mm×4山 (5枚入り) - LENOX(レノックス)

パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化することでより早く切断できます。

用途
木材荒切り用。
トラスコ品番
106-1409
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
150
山数
4
切断能力(mm)木材
15~75
有効刃長(mm)
130
内容量
1パック(5枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0584361220575634R
¥3,300
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする