パワーアークレーザーセーバーソー

パワーアークレーザーセーバーソー - LENOX(レノックス)

独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業を可能にし、刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現しました。

材質
バイメタル
幅(mm)
25
山数
14
切断能力(mm)
【ステンレス管・鉄】2.5~9.5
内容量
1パック(5枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05842991LXJP9114G434-86180.9225200
¥7,300
¥5,398
¥5,938(税込)
翌々日出荷
05843648LXJP12114G434-86221.1300275
¥8,700
¥6,398
¥7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする