現場屋
レシプロソー枝切用替刃
レシプロソーに装着して使用する交換用替え刃です。
果樹の剪定や生木の切断に使え、園芸の手入れを進められます。
刃渡り200mmで、対象材へ刃を届かせながら切断できます。
用途
果樹の剪定、生木の切断に。
材質
金属部分/炭素工具鋼SK-85
質量(g)
35
タイプ
レシプロソー用替え刃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
3×40×265
刃渡り(mm)
200
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05825448
INK-0739
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください