曜日別特売

極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱

極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱 - ダンドリビス極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱 - ダンドリビス極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱 - ダンドリビス極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱 - ダンドリビス極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱 - ダンドリビス極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱 - ダンドリビス極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱 - ダンドリビス極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱 - ダンドリビス

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
ブロンズメッキタイプです。

用途
材料の取付に。
枠組みに。
6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ
ねじ径(mm)
2.6
頭部径(Φmm)
4.2
梱包内容
箱入
全6種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-GSB015-RX 0457383004573830V-GSB015-RX1箱(766本)422-91791510
¥2,880
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
V-GSB020-RX 0457623704576237V-GSB020-RX1箱(570本)423-07992012
¥2,880
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
V-GSB032-RX 0457831004578310V-GSB032-RX1箱(358本)424-03223217
¥2,880
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
V-GSB027-RX 0457872104578721V-GSB027-RX1箱(417本)423-71412714
¥2,880
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
V-GSB037-RX 0458037604580376V-GSB037-RX1箱(324本)423-54893720
¥2,880
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
V-GSB025-RX 0458343804583438V-GSB025-RX1箱(474本)424-34592012
¥2,880
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする