曜日別特売

極細ビス(スチール) 24号

極細ビス(スチール) 24号 - ダンドリビス極細ビス(スチール) 24号 - ダンドリビス極細ビス(スチール) 24号 - ダンドリビス極細ビス(スチール) 24号 - ダンドリビス極細ビス(スチール) 24号 - ダンドリビス極細ビス(スチール) 24号 - ダンドリビス極細ビス(スチール) 24号 - ダンドリビス極細ビス(スチール) 24号 - ダンドリビス

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。

用途
材料の取付に。
枠組みに。
6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
2.6
梱包内容
箱入
全10種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
トラスコ品番
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-GLC025-RX 0456021604560216V-GLC025-RX1箱(474本)423-70852514
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
V-GLC032-RX 0456291004562910V-GLC032-RX1箱(358本)423-23823217
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
V-GSC015-RX 0456341804563418V-GSC015-RX1箱(766本)423-38931510
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
V-GLC015-RX 0456746004567460V-GLC015-RX1箱(766本)424-02671510
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
V-GLC020-RX 0456954204569542V-GLC020-RX1箱(570本)423-23112012
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
V-GLC027-RX 0457915904579159V-GLC027-RX1箱(417本)423-70552714
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
V-GSC027-RX 0458331604583316V-GSC027-RX1箱(417本)423-71502714
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
V-GLC050-RX 0458559004585590V-GLC050-RX1箱(243本)423-08145025
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
V-GSC020-RX 0458718204587182V-GSC020-RX1箱(570本)423-23282012
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
V-GSC025-RX 0458908104589081V-GSC025-RX1箱(474本)424-18702514
¥2,420
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする