ダンドリビス
中細DAビス 12号プラ箱
木工用ビス 集成材の枠組みにも最適です。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全8種類を絞り込む
ねじ径(mm)
4
4.3
4.7
全長(mm)
選択してください
30
37
45
50
55
65
75
90
ねじ長さ(mm)
選択してください
25
27
30
38
42
46
内容量
選択してください
1箱(163本)
1箱(197本)
1箱(257本)
1箱(294本)
1箱(380本)
1箱(415本)
1箱(480本)
1箱(505本)
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04568336
V-DAX045-SX
1箱(415本)
424-0255
45
27
4
8
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04575352
V-DAX055-SX
1箱(294本)
423-8731
55
30
4.3
8.5
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04576018
V-DAX090-SX
1箱(163本)
424-0270
90
46
4.7
9
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04577059
V-DAX050-SX
1箱(380本)
423-5491
50
30
4
8
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04584032
V-DAX037-SX
1箱(480本)
424-0237
37
25
4
8
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04584129
V-DAX030-SX
1箱(505本)
423-5572
30
25
4
8
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04585057
V-DAX075-SX
1箱(197本)
423-3884
75
42
4.7
9
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04588146
V-DAX065-SX
1箱(257本)
424-1830
65
38
4.3
8.5
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください