曜日別特売

中細DAビス 徳用箱

中細DAビス 徳用箱 - ダンドリビス中細DAビス 徳用箱 - ダンドリビス中細DAビス 徳用箱 - ダンドリビス中細DAビス 徳用箱 - ダンドリビス中細DAビス 徳用箱 - ダンドリビス中細DAビス 徳用箱 - ダンドリビス中細DAビス 徳用箱 - ダンドリビス中細DAビス 徳用箱 - ダンドリビス

木工用ビス 集成材の枠組みにも最適です。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全8種類を絞り込む
ねじ径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-DAX030-TX 0456191204561912V-DAX030-TX1箱(5410本)423-3943302548
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
V-DAX090-TX 0456485204564852V-DAX090-TX1箱(1640本)424-344390464.79
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
V-DAX050-TX 0456760904567609V-DAX050-TX1箱(3835本)424-1859503048
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
V-DAX075-TX 0457323604573236V-DAX075-TX1箱(1940本)423-549475424.79
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
V-DAX037-TX 0458019104580191V-DAX037-TX1箱(5210本)423-5551372548
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
V-DAX055-TX 0458529204585292V-DAX055-TX1箱(2875本)424-026555304.38.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
V-DAX065-TX 0458720904587209V-DAX065-TX1箱(2500本)423-556165384.38.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
V-DAX045-TX 0458952804589528V-DAX045-TX1箱(4330本)423-7105452748
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする