ダンドリビス
極細ビス(スチール) 12号
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
用途
材料の取付に。
枠組みに。
6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
15
20
27
32
37
45
寸法d(mm)
2.5
2.6
ねじ部長さ(mm)
選択してください
10
12
14
17
20
23
内容量
選択してください
1箱(540本)
1箱(648本)
1箱(716本)
1箱(834本)
1箱(948本)
1箱(1140本)
1箱(1532本)
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04562036
V-GSC027-SX
1箱(834本)
423-0828
27
2.6
14
¥
4,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04566367
V-GLC032-SX
1箱(716本)
423-3917
32
2.6
17
¥
4,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月4日
04571827
V-GSC015-SX
1箱(1532本)
423-8712
15
2.6
10
¥
4,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04577802
V-GLC020-SX
1箱(1140本)
423-3910
20
2.6
12
¥
4,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04578161
V-GLC045-SX
1箱(540本)
422-9145
45
2.6
23
¥
4,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04581022
V-GLC037-SX
1箱(648本)
422-9147
37
2.6
20
¥
4,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04585572
V-GLC027-SX
1箱(834本)
423-7159
27
2.6
14
¥
4,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04585967
V-GSC020-SX
1箱(1140本)
423-7093
20
2.5
12
¥
4,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04587647
V-GSC025-SX
1箱(948本)
424-1854
20
2.6
12
¥
4,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください