ガイドカッター
直角切り専用定規です。
ハンドルが大きく力が入れやすいです。
- 用途
- 板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。
- 付属品
- 捨て木1本
- トラスコ品番
- 521-0643
- 材質
- 本体:アルミ、ガイド部:ステンレス、取手:ABS
- 幅(mm)
- 330
- 厚さ(mm)
- 75
- 全長(mm)
- 612
- 呼び寸法(mm)
- 450
- 内容量
- 1本
注意
※丸鋸本体をガイド部に確実に材料に押し当て、ご使用ください。※切地が悪い丸鋸刃を使用しないでください。
※切断面が波をうったり、曲がったりすることがあります。
※本体を落としたり、ぶつけたりすると、角度や平面の狂いが生じ、ご使用出来なくなることがあります。
※濡れたままで放置すると錆びや変色の原因となります。
直尺・曲尺・角度 の新着商品
カテゴリ









