コンプレッサー レギュラーセット APC018
高い圧力をもち、大口径のエアブラシでも快適に吹き付けることが出来る本格派のコンプレッサーがセット商品になって登場
初めての方におすすめ!コンプレッサーとエアブラシに便利グッズもセットになっているのでお得に始められます。
- 用途
- プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
- 仕様
- オートスイッチ機能付
- セット内容
- コンプレッサーAPC018、エアブラシM&S+(0.3mm口径/カップ容量7cc/エアレバ仕様)、ケトル2、ミニドレンフォルター
- 消費電力(W)
- 115
- 使用電圧(V)
- 家庭用単相100(50/60HZ)共通
- 本体質量(kg)
- 5.4
- 最高圧力(MPa)
- 0.38
- 本体サイズ(mm)
- 260×140×240
- 空気吐出量(L/min)
- 20(50HZ) 21(60HZ)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 作動音(dB)
- 約55※参考値
- ホース接続口
- S(1/8)
- 内容量
- 1セット
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ




























