SUGICO(スギコ)
ステンレスホッパー専用カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06138339
品番
RWOS-50C
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ホッパー内部のホコリなど防止する専用カバーです
用途
ホッパーのホコリの進入防止用カバー
つや消し仕上げ
トラスコ品番
828-1331
適合機種
RWOS-50,50H,58,58H
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
15、取手:34
直径(mm)
564