SUGICO(スギコ)
パッキンフック付角タンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06138312
品番
PFK-105
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
パッキンとフックでしっかり密閉します
付属品
角型、フック付き
仕様
蛇口有無:無
トラスコ品番
136-2110
材質
本体・フタ・フック:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
高さ(mm)
106
タイプ
蓋:パッキン付き
容量(L)
約1.1
バルブの有無
無
深さ(mm)
105
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×105
取手
無