曜日別特売
138-69-180-SB レバーフォースニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136677

138-69-180-SB レバーフォースニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136677
138-69-180-SB レバーフォースニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136677
138-69-180-SB レバーフォースニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136677
138-69-180-SB レバーフォースニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136677
138-69-180-SB レバーフォースニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136677
138-69-180-SB レバーフォースニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136677

レバーフォースニッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)180
内容量1丁注文コード06136677品番138-69-180-SB
参考基準価格(税別)¥6,830販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃はボルト、釘、硬線などの切断からピアノ線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。支点が移動することにより、従来の強力ニッパーと比較して50%労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

全長(mm)
180
質量(g)
250
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.5
切断能力(Φmm) 硬線
2.8
切断能力(Φmm)中硬線
4
材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:61~63(HRC)
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
刃先形状
フラッシュカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする