ふくろ倶楽部
Linker Metalワンタッチベルト(メタル)
超合金製のワンタッチバックルを採用しています。
ベルトにはポリテックを使用しています。
用途
作業時の腰袋・工具差しの装着に。
材質
バックル(超合金)ベルト:ポリテック
全長(mm)
1250
横幅(mm)
48
バックル
ワンタッチ式
内容量
1個
注意
※安全帯ではありません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07432831
LK-004R
赤
¥
4,810
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
代引不可
07432989
LK-004K
黒
¥
4,810
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください