ワ-キングショルダ-バック
軽くて丈夫なナイロン素材を使用しています。
表面に特殊撥水加工を施している為、耐水に優れています。
- 用途
- ハードな作業工具や道具類の収納に。
- 付属品
- 取り外し可能工具プレート
- トラスコ品番
- 148-2974
- 材質
- ナイロン・発泡ポリエチレン
- 幅(mm)
- 340
- 高さ(mm)
- 340
- 奥行(mm)
- 170
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※ナイロン製品ですので高温になる場所でのご使用はお避け下さい。又、火気等には近づけないで下さい。※ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。
内装工事用工具収納 の新着商品
カテゴリ









