フリーバケット

フリーバケット - コヅチ

自立アタッチメント付のフリーバケットです。
国産の丈夫なフリーバケットです。
折りたたみ可能です。

用途
大工道具の収納・作業工具の収納・園芸・農作業品の収納・釣り・レジャー・アウトドア・車載用道具入れ用。
材質
ポリエステル
形状
フリーバケット
色
青
高さ(mm)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06758706TS-06211-5993350350
¥9,810
¥7,598
¥8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
06758792TS-07211-6029450300
¥10,340
¥7,998
¥8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする