スリー・エル ツールケース3丁差
ベルト幅60mmまで対応です。
生地に特殊加工レザーを使用し、耐久性に優れています。
- 用途
- 作業工具の収納に。
- トラスコ品番
- 201-3558
- 材質
- 生地:人工スエード・人工皮革 金具:スチール
- 形状
- ツールケース3丁差
- 幅(mm)
- 170
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 240
- 奥行(mm)
- 40
- ベルト通し幅(mm)
- 60
- 内容量
- 1個
注意
※高温になる場所でのご使用はお避け下さい。又、火気等には近づけないで下さい。※ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。
内装工事用工具収納 の新着商品
カテゴリ









