正面1
住商モンブラン
コックコート兼用長袖 白/グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
肩幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
肩幅(cm)
50
注文コード
06770317
品番
SC001-01-3L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
低めのスタンドカラーと配色がポイントの、男女兼用コックコート。機能的であるだけでなく、見られること・魅せることを意識したNEOBASICシリーズです。
胸囲(cm)
125
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
材質
アゼッククール
色
白/グレー
混率(%)
ポリエステル80 綿20
性別
男女兼用