コヅチ
黒床皮 大久保鋏ケース スライドフック ボタン式 型押
・ベルトを付けたままでも着脱可能です。
・スライド式フックでベルト通し幅を自在に調整できます。
用途
大久保鋏ケース用。
トラスコ品番
405-7623
材質
牛黒床皮
形状
スライドフックボタン式大久保鋏ケース
幅(mm)
140
色
黒
高さ(mm)
225
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779390
SO-11R
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください