コヅチ
表皮 大久保鋏ケース
牛革使用の180mm用の大久保鋏ケースです。
用途
大久保鋏ケース用。
トラスコ品番
405-3060
材質
牛表皮
形状
大久保鋏ケース
幅(mm)
130
色
茶
高さ(mm)
210
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※生産ロット毎にカタログと多少色が異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779478
SO-01
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください