コヅチ
革製ツールケースシリーズ
牛ヌメ皮使用の丈夫な工具差しです。
用途
ミゼットカッター差し用。
材質
牛ヌメ皮
色
ヌメ皮
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779582
CE-03
217-6839
ヌメ皮ミゼットカッター差し二重縫い銅リベット型押
85
225
¥
5,530
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06781316
CE-05
217-6846
ヌメ皮ミゼットカッター差し型押
90
230
¥
2,410
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください